Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DCX123JUQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DCX123JUQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Transistor-Art: komplementäres Paar;BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6497*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4288*
€ 0,51027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.