Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; 4,5÷5,5VDC; -10÷70°C; 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-D6T-32L-01A
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6T-32L-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: OMRON Electronic Components
Betriebstemperatur: -10...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anwendung: Aufdecken menschlicher Anwesenheit
Öffnungswinkel: 90°
Sensoren-Typ: Temperatur
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 173,87*
2 Tage
96
1
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 202,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 176,99*
€ 271,72*
9 Tage
94
1
Frei Haus
ab € 241,26*
€ 291,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.