Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D6T Wärmesensor IC-Näherungssensor 3m, Modul 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043345
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6T-32L-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensor-Typ = Wärmesensor
Schaltabstand = 3m
Gehäusegröße = Modul
Pinanzahl = 4
Serie = D6T
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Wärmesensor
Schaltabstand:
3m
Gehäusegröße:
Modul
Pinanzahl:
4
Serie:
D6T
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, 2043345, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Omron, D6T32L01A, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 156,63*
€ 172,74*
2 Tage
96
1
Frei Haus
ab € 162,75*
€ 201,28*
1
€ 6,90*
ab € 176,30*
€ 270,23*
9 Tage
94
1
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 288,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8.637,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.