Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 12; Ein.analog: 6; OUT: 8; OUT 1: SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88974052
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anzahl Eingänge: 12
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 8
Ausgangs-Art 1: SSR
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Relaisserie: Millenium 3 Smart
Modul-Typ: programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge: 6
Programmier-Art: eingebaute Tastatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,96*
€ 349,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 303,25*
€ 349,84*
Frei Haus
ab € 287,80*
€ 371,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 308,29*
€ 374,76*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 504,29*
€ 576,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,28*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,59*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,53*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.