Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88974082 Kit CD20 R 24VDC SPS-Starterkit 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q08039
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974082
EAN/GTIN:
     3593150046242
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
Für den einfachen Start mit Millenium 3 stehen verschiedene Einsteiger-Sets zur Verfügung. Diese beinhalten alles, um sofort durchzustarten. Steuerung mit Display, Funktionstasten, Relaisausgänge, Software mit voller Funktionalität (alle Sprachen wie KOP, FUP,SFC bzw. GRAFCET) sowie das passende Programmierkabel. Das Modell M3MaxStartErwDC(AdtCont) besitzt zusätzlich ein 30 Watt Netzteil.
Features:
Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
Lieferumfang:
Steuerung · Software · Programmierkabel.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
59.5 mm
Breite:
124.6 mm
Schutzart:
IP40
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Herst.-Teilenr.:
88974082
Digitale Ausgänge:
8 Relais (6 x 8 A, 2 x 5 A)
Digitale Eingänge:
12 (6 Analog)
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Funk-Entstörung:
Gemäß EN55022/11 Klasse B
Kurzschluss-Schutz:
Elektrisch 1 A
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
6
Anzahl digitale Eingänge max.:
12
Anzahl Eingänge max.:
12
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
8
Montageart (Details):
Hutschiene 35 mm
Produkt-Art:
SPS-Starterkit
Weitere Suchbegriffe: SOLID-STATE RELAIS, halbleiterrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Crouzet, Kit CD20 R 24VDC, 742-4191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 294,21*
€ 359,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 359,04*
Frei Haus
ab € 288,76*
€ 376,75*
€ 5,90*
ab € 307,96*
€ 379,64*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 503,63*
€ 550,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,68*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,59*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,27*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.