Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 1A; 0,9W; CPH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CPH3216-TL-E
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CPH3216-TL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: CPH3
Frequenz: 420MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 200...560
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4055
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,816*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,841*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.