Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; FT; Kat: 3; System: 6p6c; RJ12-Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; FT; Kat: 3; System: 6p6c; RJ12-Buchse,beiderseitig
Kupplung; FT; Kat: 3; System: 6p6c; RJ12-Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CP30224
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Kategorie Ethernet: Cat 3
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ12-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,56*
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 11,99*
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 14,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.