Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen für Panel-Durchführungen, CSK, RJ12-Buchse - RJ12-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240505
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
Kunststoffrahmen für Panel-Durchführungen, CSK, Typ=CP30224, Einbaudurchmesser=24 mm, Plattenstärke max.=3 mm, Steckverbindertyp A=RJ12-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ12-Buchse, Durchgangsausführung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrahmen für Panel-Durchführungen, CSK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,69*
2 Tage
67
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 12,04*
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 15,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.