Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-4-L
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 160-320%@10mA
Herstellerserie: CNY17-4
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,2221*
2 Tage
1690
65
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,102*
€ 0,223*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,23*
2 Tage
428
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0862*
€ 0,4223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,8446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.