| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100632 Herst.-Nr.: CNY17-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR
- Durchlassstrom: 60 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- Sperrspannung: 6 V
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
- Kollektor-Base-Spannung: 70 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 7 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Durchlassspannung: 1,45 V
- Kollektor-Emitter-Restspannung: 0,3 V
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 160 - 320 %
- Kollektorstrom: 150 mA
- max. Kapazität: 100 pF
- Betriebstemperatur: -55 - 100 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-6 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 65 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 65 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,091* | € 0,2228* | | | | Lager 8802 | | | | 65 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,102* | € 0,223* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,142* | € 0,235* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,31* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0867* | € 0,4326* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 65 Stück ( entspricht € 14,495* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|