Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 80V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cny17_everlight.pdf
cny17_everlight.pdf
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-4-EVE
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     CNY17-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 12µs
Ausschaltzeit: 12µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 160-320%@10mA
Herstellerserie: CNY17-X
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1560
65
€ 7,00*
ab € 0,102*
€ 0,251*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,549*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.