Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 115VAC; für DIN-Schiene; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLP4MA2A115
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CLP4MA2A115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: 11pin Buchse
Äußere Abmessungen: 35,5x81x60,2mm
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Bereich der kontrollierten Größe: 250Ω...500kΩ
Verzögerung der Kontaktwirkung: 1s
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Auffüll- und Absaugkontrolle leitender Flüssigkeiten
Herstellerserie: CL
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 8A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.