Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 300 V ac, 300V dc, 1-poliger Umschalter, Pilzkopf, Rot Ø 22.5mm, 30mm, x 73mm,
Artikel-Nr.:
     2805-CE3T-10R-11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619500R1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,72*
€ 14,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 15,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 16,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 16,26*
€ 8,95*
ab € 12,95*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.