Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 300 V ac, 300V dc, 1-poliger Umschalter, Pilzkopf, Rot Ø 22.5mm, 30mm, x 73mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 300 V ac, 300V dc, 1-poliger Umschalter, Pilzkopf, Rot Ø 22.5mm, 30mm, x 73mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-4927347
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CE3T-10R-11
EAN/GTIN:
     7320500260814
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 1SFA
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Farbe = Rot
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 300 V ac, 300V dc
Versorgungsstrom = 1A
Tiefe = 73mm
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Breite = 30mm
Drucktaster Material = Kunststoff

ABB-Not-Aus-TasterDie Not-Aus-Drucktaste der ABB Serie 1SFA hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 30 mm. Er verfügt über eine zweipolige Einfach-Throw-(DPST-)Kontaktkonfiguration. Diese Taste besteht aus Kunststoff. Die Taste hat einen elektrischen Nennstrom von 1 A und eine Nennspannung von 240 V ac.Eigenschaften und Vorteile1 Öffner/1 Schließer, normale Kontaktkonfiguration Dreh-Reset-Methode Unbeleuchtet Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. Plattenausschnittdurchmesser von 22,5 mmAnwendungenOEMs Panelhersteller, Unternehmer, Industrielle Maschinen und Geräte Bedientafeln und Steuerstationen Notstromkreise, Alarm- und Signalgeräte ZugausrüstungZertifizierungenEn50013 En60947-1 EN60947-5-1 UL-Zulassung CSA-zertifiziert Schutzart IP66 Schutzart IP67 Schutzart IP69K
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
1SFA
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
300 V ac, 300V dc
Versorgungsstrom:
1A
Tiefe:
73mm
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Breite:
30mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 1s 1ö, pilztaster rot, pilztaster, 4927347, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB, CE3T10R11, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 15,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 16,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,11*
€ 19,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.