Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: LIN,SPI,UART; 2÷5,25VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-C8051F530-C-IT
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
C8051F530-C-IT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller:
SILICON LABS
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
TSSOP20
Versorgungsspannung:
2...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Mikrocontroller 8051
Schnittstelle:
SPI;UART;LIN
Komparatorenanzahl:
1
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
16
Anzahl Timer 16bit:
3
Anzahl PWM Kanäle:
3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler:
1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
watchdog;ADC Eingangsverstärkung
Speicher:
8kB FLASH;256B SRAM
... >
Integrierte Schaltungen
>
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
Mikrocontroller, sonstige
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 6,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 6,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 296 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARIES LCQT-TSSOP20 IC-ADAPTER, 20-TSSOP/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-TSSOP20
€ 12,86*
Zubehör
IDEAL-TEK K5PISV.IT PINZETTENSATZ, ANTISTATISCH (PVDF/CF30)
Idealtek
K5PISV.IT
€ 50,20*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2019 ENTWICKLUNGSBOARD, BIG8051
MikroElektronika
MIKROE-2019
€ 630,82*
Zubehör
Silicon Labs Debugger 8-bit USB Debug Adapter
Silicon Laboratories
DEBUGADPTR1-USB
€ 61,81*
Zubehör
Silicon Labs ToolStick Base Adapter USB Entwicklungstool Microcontroller
Silicon Laboratories
TOOLSTICKBA
€ 32,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.