Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: I2C,SMBus,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-C8051F505-IQ
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F505-IQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;I2C;SMBus;UART
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 40
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;ADC Eingangsverstärkung
Speicher: 32kB FLASH;4,25kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
429
€ 14,99*
ab € 7,31*
€ 14,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 15,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
€ 50,34*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2019
€ 627,83*
Zubehör
Silicon Laboratories
C8051F500DK
€ 175,21*
Zubehör
Silicon Laboratories
DEBUGADPTR1-USB
€ 61,67*
Zubehör
Silicon Laboratories
TOOLSTICKBA
€ 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.