Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 140uF; Ausg: Schrauben M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 140uF; Ausg: Schrauben M8
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 140uF; Ausg: Schrauben M8
Artikel-Nr.:
     2805-C4DEIPQ6140A8TK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4DEIPQ6140A8TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schrauben
Ausgangsraster: 45mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø84x64mm
Max. Betriebsspannung: 800V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M8
Fassungsvermögen: 140µF
Impulsresistenz: 25V/μs
Klimakategoria: 40/085/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Betriebsstrom max.: 91A
ESR Widerstand: 1,2mΩ
Herstellerserie: C4DE
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 828,07008*
€ 851,66004*
1
Frei Haus
ab € 886,90008*
€ 953,32008*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 851,66004*
€ 1.013,47545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 836,82*
€ 995,8158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 828,07008*
€ 985,4034
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 69,00584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 4.258,3002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.