Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C4DE Folienkondensator 140μF ±10% / 800V dc, Schraubmontage Raster 45mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372341
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4DEIPQ6140A8TK
EAN/GTIN:
     5059043669373
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 140µF
Spannung = 800V dc
Montageart = Flanschmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C4DE
Anschlussraster = 45mm
Länge = 64mm
Tiefe = 84mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.2mΩ
Abmessungen = 84 (Dia.) x 64mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kemet-Serie MKP C4DE. Die Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C4DE MKP von KEMET sind Kondensatoren mit niedriger Induktivität und ideal für DC-Zwischenkreisanwendungen. Diese Folienkondensatoren mit einem Dielektrikum aus metallisierter Polypropylenfolie sind in Gehäusen aus selbstverlöschendem Kunststoff untergebracht. Die Serie C4DE verfügt über Gewindeanschlüsse, eine trockene Bauweise mit massiver Harzfüllung und eine nicht-induktive Wicklung. Eigenschaften und Vorteile. Selbstverlöschendes Gehäuse. Gewindeverbindungen (M6- oder M8-Schraube). Gehäusetemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Speicherplatz bis zu +105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
140µF
Spannung:
800V dc
Montageart:
Flanschmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C4DE
Anschlussraster:
45mm
Länge:
64mm
Tiefe:
84mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.2mΩ
Abmessungen:
84 (Dia.) x 64mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 800v, 1372341, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4DEIPQ6140A8TK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 824,39004*
€ 862,57008*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 888,76008*
€ 982,52004*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 982,52004*
€ 1.169,19885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 948,97008*
€ 1.129,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 922,63008*
€ 1.097,9298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 904,33008*
€ 1.076,1528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 888,76008*
€ 1.057,6245
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 74,06334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.