Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,47uF; ESR: 5,1mΩ; ±5%; -40÷85°C; C4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 0,47uF; ESR: 5,1mΩ; ±5%; -40÷85°C; C4B
Kondensator: Polypropylen; 0,47uF; ESR: 5,1mΩ; ±5%; -40÷85°C; C4B
Artikel-Nr.:
     2805-C4BSWBX3470ZAFJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSWBX3470ZAFJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 25mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x40x20mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: 40/085/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 645A
Betriebsstrom max.: 20A
ESR Widerstand: 5,1mΩ
Herstellerserie: C4B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
52
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,13*
1
€ 8,95*
ab € 8,20*
€ 15,64*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 15,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück ( entspricht € 474,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.