Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 470nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, Lötöse Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235134
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSWBX3470ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043035307
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Lötöse
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Tiefe = 20mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.1mΩ
Abmessungen = 41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C4BS. Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C4BS – radiale Gehäuse mit metallisierter Bauweise. Diese Folienkondensatoren sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet; sie haben eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und einen hohen Brummstrom. Die Kondensatoren schützen vor großen Überspannungen beim Abschalten des Gate, und die Folienkondensatoren der Serie C4BS sind selbstheilend.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Lötöse
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Tiefe:
20mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.1mΩ
Abmessungen:
41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1235134, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSWBX3470ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 15,84*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,44*
€ 15,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.