Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; Jack 3,5mm; Audi; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C1202-SPJ
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C1202-SPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm
Kabellänge: 1,5m
Passend für - KFZ-Marke: Audi
Passend für - KFZ-Modell: Audi 2006->
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter 3,5mm, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.