Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C822K5RACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C822K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 8,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C822K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
16000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0124*
€ 0,0216*
1 Tag
3288
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0146*
€ 0,064*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C822KAT2A
ab € 0,0141*
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R9BB822
ab € 0,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.