Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C822K5RACTU. MLCC CAPACITOR, 8200PF, 50V, X7R, 10%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855520
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C822K5RACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 2.01 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Kapazität: 8200 pF
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 8,2nf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C822K5RACTU., 2855520, 285-5520
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    16000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0124*
    € 0,0217*
    1 Tag
    3288
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0146*
    € 0,0645*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,17*
    € 0,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 16000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 16.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 16000 Stück ( entspricht € 347,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C822KAT2A
    ab € 0,0141*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KRX7R9BB822
    ab € 0,0151*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.