Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-BZ-2RW8255-A2-S
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW8255-A2-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell mikroschalter rollenhebel
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 49,3x17,5x24,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 480V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 250V DC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,5N
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: BZ
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 34,64*
€ 38,26*
1
€ 8,95*
ab € 28,00*
€ 39,99*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 45,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.913,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.