| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30138673 Herst.-Nr.: BZ-2RW8255-A2-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=BZ-2RW8255-A2-S, Betätigungskraft=1 N, Breite=17.8 mm, Höhe=25.4 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=50.8 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=CSA UL Listed ENEC, Serien=BZ Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 17 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 36 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,94* | € 39,99* | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 34,51* | € 40,36* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,87* | € 45,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|