Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth: 4.2,5.0,BLE; 15dBm; Klasse: 1; UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BM64SPKS1MC100M2AA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM64SPKS1MC1-00M2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3...4,2V DC
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 32x15x2,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: geschirmt;Antenne
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 15dBm
Modul-Art: Audio
Bluetooth: 1
Bluetooth version: 5.0;4.2;BLE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 20,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 24,62*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 16,19*
€ 25,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.