Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP BM64SPKS1MC1-00M2AA BLUETOOTH-STEREO-AUDIOMODUL, V5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380587
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM64SPKS1MC1-00M2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.2 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -90 dBm
  • Übertragungsrate: 3 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.2 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    56
    Frei Haus
    ab € 16,58*
    € 20,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,80*
    € 24,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,19*
    € 25,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.