Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; RF; 12V; 20mA; 0,175W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; RF; 12V; 20mA; 0,175W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; RF; 12V; 20mA; 0,175W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BFR181E6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR181E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 8GHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Transistorverstärkung: 70...140
Kollektor-Emitter-Strom: 20mA
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,175W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: RF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1014*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0928*
€ 0,2811*
2 Tage
2950
25
€ 5,95*
ab € 0,4009*
€ 0,6732*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0729*
€ 0,6933*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.