Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 300V; 50mA; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 300V; 50mA; SC62,SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 300V; 50mA; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BF621.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BF621,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 60MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 300V
Transistorverstärkung: 50
Kollektor-Emitter-Strom: 50mA
Transistor-Typ: PNP
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,614*
1 Tag
953
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,737*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.