Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 32V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 32V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: PNP; bipolar; 32V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BCW61B.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCW61B,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 32V
Transistorverstärkung: 30...310
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0561*
1 Tag
9318
5
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,3362*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.