Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 1,8W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCP56-16T-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP56-16T-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,8W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3186*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.