Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 1,5W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCP56-16-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BCP56-16-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5838*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.