Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCP55-6-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BCP55-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 40...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2229*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.