Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCP55-16-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP55-16-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Frequenz: 100...180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2411*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.