Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 1A; 1,5W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCP54-10-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BCP54-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 63...160
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3392*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3392*
€ 0,4036
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,173
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1351*
€ 0,1608
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1314*
€ 0,1564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.