Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 100mA; 300mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC847BQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847BQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1674*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.