Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 310mW; SOT23; Automobilbranche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC846BQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC846BQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1027*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.