Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 25V; 0,8A; 310mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC818-25-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC818-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 160...400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1018*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.