Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 25V; 0,8A; 310mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC818-16-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC818-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1002*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.