Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 310mW; SOT23; Automobilbranche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC817-40-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC817-40-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 250...630
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0426*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.