Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 25V; 0,8A; 310mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC808-16-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC808-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 160
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,119*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.