Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 350mW; SOT23; Automobilbranche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BC807-40Q-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC807-40Q-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 170...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Kollektorstrom im Impuls: 1A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3360
5
€ 14,99*
ab € 0,028*
€ 0,261*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,039*
€ 0,2676*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.