Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; DFN2020D-3,SOT1061D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BC55-16PASX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC55-16PASX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2020D-3;SOT1061D
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,4794*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,104*
€ 0,609*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,609*
€ 0,725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,428*
€ 0,509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,346*
€ 0,412
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.