Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 5mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-1020
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,243*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,267*
2 Tage
1690
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,39*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,39*
2 Tage
4981
10
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E-Switch
TL1105F100Q
ab € 0,12*
Ähnlich
E-Switch
TL1105F160Q
ab € 0,124*
Ähnlich
Multicomp
MC32828
ab € 0,0751*
Ähnlich
Multicomp
MC32862
ab € 0,107*
Ähnlich
Multicomp
MC32861
ab € 0,108*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156043736
ab € 0,24*
Ähnlich
Würth Elektronik
430186043716
ab € 0,34*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156043726
ab € 0,3205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.