Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32828 TASTER, SPST-NO, 0.05A, 12V, THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543089
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: MCDTS-6
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MC32828, 2543089, 254-3089
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,0757*
    € 0,2158*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,106*
    € 0,284*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2158*
    € 0,2568
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1988*
    € 0,23657
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1778*
    € 0,21158
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1637*
    € 0,1948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32829
    ab € 0,0637*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32830
    ab € 0,0777*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32831
    ab € 0,0822*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.