Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,3x9,5x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,3x9,5x4,5mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,3x9,5x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0105K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x9,5x4,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
1 Tag
999
1
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,461*
1 Tag
2007
3
€ 5,95*
ab € 0,2436*
€ 0,5302*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,866*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0105K189
ab € 0,136*
Ähnlich
Vishay
MKT1817510065
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.