Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1817 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666049
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1817510065
EAN/GTIN:
     5059040904866
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1817
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 5.5 x 11.5 x 7.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MKT 1817. Die Serie MKT1817 von Vishay umfasst Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm für die Montage auf gedruckten Schaltungen. Die Serie MKT1817 verfügt über ein flammhemmendes Kunststoffgehäuse und ein Epoxidharzkapselung, womit sie für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Verzinnte Drahtanschlüsse Flammhemmend Mit Epoxidharzversieglung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1817
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
5.5 x 11.5 x 7.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1666049, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1817510065, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,84*
1 Tag
6703
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,288*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0105K000
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.