Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VFBGA49; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128A4U-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A4U-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFBGA49
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C x2;UART x5;PDI;USB device;SPI x7
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 16
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 8,48*
3 Tage
6820
1
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 8,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,39*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.