Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATXMEGA128A4U-CU MCU, 8 BIT, 32MHZ, VFBGA-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052598
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A4U-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATmega128 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 49 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFBGA
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega128
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATXMEGA128A4U-CU, 3052598, 305-2598
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 5,19*
    € 6,52*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,97*
    € 8,47*
    Lager 139
    6820
    1
    € 14,99*
    ab € 5,32*
    € 8,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,38*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 80,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.