Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN24; Unterbr. Außen: 22; Cmp: 1; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1627-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1627-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN24
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 375ksps
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 5
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 15
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;picoPower Verfahren;CCL
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 2
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 22
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,67*
2 Tage
1228
1
€ 14,99*
ab € 0,955*
€ 1,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.